Hammerstiel 320 mm

Artikel-Nr.: 751700 320
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 5111
Stiellänge 320 mm
für Hämmer mit Gewicht 0,5 kg
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751700 320
EAN / GTIN 4028656482403
Herstellernummer 48203200

Beschreibung

Ausführung:

Aus astfreiem Holz Güteklasse 1a. Gerade gewachsen. Faserverlauf parallel zur Stielachse. Die Oberfläche ist glattgeschliffen und gewachst.
Geschweifte Form.

Norm:

DIN 5111 und DIN 5112.

Passend für:

Hämmer mit ovalem Auge nach DIN.

Hinweis:

Nicht für Hammer Nr. 750125 und Nr. 750810 geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb