{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewicht ohne Stiel | 700 g | |
Stiellänge | 280 mm | |
Nagelhalter magnetisch | ja | |
Nagelhalter | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 751550 700 | |
EAN / GTIN | 4016671023091 | |
Herstellernummer | 0079010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ganzstahl-Latthammer mit magnetischem Nagelhalter, Gewicht ohne Stiel: 700g
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
38,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 376 Stück sofort lieferbar
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht ohne Stiel | 700 g | 530 g | 600 g |
Stiellänge | 280 mm | 275 mm | 280 mm |
Produktart | Hammer | Hammer | Hammer |