Latthammer mit magnetischem Nagelhalter 600 g

Artikel-Nr.: 751515 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewicht ohne Stiel 600 g
    Stiellänge 280 mm
    Nagelhalter magnetisch ja
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 751515 600
    EAN / GTIN 4062406711191
    Herstellernummer 751515 600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hammerkopf gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Gut ausgearbeitete Klaue und Nagelrille. Magnetischer Nagelhalter. Durch unzerbrechlichen, fest eingepassten Stahlrohrstiel und handlichen Gummigriff hohe Unfallsicherheit.
    Kopf lackiert, glatte und blanke Bahn.

    Norm:

    DIN 7239

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb