Latthammer mit magnetischem Nagelhalter, Gewicht ohne Stiel: 530g

Artikel-Nr.: 751350 530
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 530 g
Stiellänge 275 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751350 530
EAN / GTIN 4045197813206
Herstellernummer 751350 530
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Gut ausgearbeitete Klaue und Nagelrille. Magnetischer Nagelhalter. Durch unzerbrechlichen, fest eingepassten Stahlrohrstiel und handlichen Gummigriff hohe Unfallsicherheit.
Kopf poliert, karierte Bahn.

Vorteil:

Geringes Gewicht, dadurch sehr leicht und handfreundlich bei hoher Stabilität.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb