Zimmermannshammer in Klauenform, Gewicht ohne Stiel: 567g

Artikel-Nr.: 751330 567
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 567 g
Stiellänge 325 mm
Bahn geschliffen
Oberfläche poliert
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751330 567
EAN / GTIN 8024886009553
Herstellernummer 085AL 20OZ

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit geschliffener Bahn und gut ausgearbeiteter Klaue. Hohe Unfallsicherheit durch fest eingepresstes Vierkant-Alu-Rohr und rutschfestem Gummigriff.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb