Maurerhammer 600 g

Artikel-Nr.: 751300 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 600 g
Stiellänge 240 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751300 600
EAN / GTIN 4016134505300
Herstellernummer 5240250000

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen, Kopf lackiert. Mit geschliffener Bahn, Meißelschneide und Nagelzieher. Stahlrohrstiel fest eingepresst, unzerbrechlich mit rutschfestem Gummigriff.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb