Ingenieurhammer 1 lb

Artikel-Nr.: 751180 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (lb) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel lb 1 lb
Stiellänge 350 mm
Gewicht ohne Stiel 450 g
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751180 1
EAN / GTIN 4016134504044
Herstellernummer 5081031000

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit runder Bahn und Kugelkopf. Mit Hickorystiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb