Fäustel, Standardqualität 1,25 kg

Artikel-Nr.: 751055 1,25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 1,25 kg
Stiellänge 260 mm
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Werkstoff Stiel Hickory Holz
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751055 1,25
EAN / GTIN 4045197879400
Herstellernummer 751055 1,25

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fäustel, Standardqualität  1,25 kg

Fäustel, Standardqualität 1,25 kg

auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
12,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
20,10 €
Gewicht ohne Stiel 1,25 1,25
Stiellänge 260 260
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Werkstoff Stiel Hickory Holz
Produktart Hammer Hammer

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb