Schlegel, Gewicht ohne Stiel: 3kg

Artikel-Nr.: 751031 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 3 kg
Stiellänge 600 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751031 3
EAN / GTIN 4067263201014
Herstellernummer 751031 3

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Schlegel mit geschweiftem Hickorystiel.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb