Vorschlaghammer mit Hickorystiel 10 kg

Artikel-Nr.: 750811 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 10 kg
Stiellänge 900 mm
Werkstoff Stiel Hickory-Holz
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750811 10
EAN / GTIN 4062406712198
Herstellernummer 750811 10

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf geschmiedet, gehärtet, angelassen und allseitig geschliffen. Oberfläche schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Mit Hickorystiel.

Norm:

DIN 1042

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb