• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenring-Spannband 100 - 160 mm

Artikel-Nr.: 750.KB
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
Artikelnummer 750.KB
EAN / GTIN 3148511980606
Herstellernummer 750.KB
L-Nummer L60130 3378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert den Einbau des Kolbens in den Zylinder durch gleichmäßiges Spannen der Kolbenringe
  • Klinkwerk
  • Lieferung mit einem Spannschlüssel (Länge: 6 mm)

Merkmal:

  • d [mm]: 100...160
  • L [mm]: 80
  • Gewicht in Gramm: 300

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb