• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splintentreiber, mit Achtkant-Schaft

Artikel-Nr.: 750.11
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 750.11
    EAN / GTIN 7610733024094
    Herstellernummer PB 750.11
    L-Nummer L60060 1285

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Splintentreiber, Austreiber, achtkant
    • für sicheres Aus- oder Durchtreiben von Nieten, Stiften, Bolzen oder Verbindungselementen
    • zylinderförmiger Dorn von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
    • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
    • aus Achtkantstahl, für sicheres Handhaben
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
    • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

    Merkmal:

    • Dorndurchmesser: 11 mm
    • Ganze Länge: 210 mm
    • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 14 mm
    • Zylindrische Länge: 80 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb