• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 36 mm

Artikel-Nr.: 75.36
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.36
EAN / GTIN 3148511199008
Herstellernummer 75.36
L-Nummer L60130 56

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 49,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 97
  • T [mm]: 35
  • Gewicht in Gramm: 1700

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb