• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 19 mm

Artikel-Nr.: 75.19
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.19
EAN / GTIN 3148511197301
Herstellernummer 75.19
L-Nummer L60130 425

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 204
  • L1 [mm]: 51
  • T [mm]: 19
  • Gewicht in Gramm: 430

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb