• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 12 mm

Artikel-Nr.: 75.12
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75.12
EAN / GTIN 3148511196601
Herstellernummer 75.12
L-Nummer L60130 1260

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
  • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 18,0
  • d [mm]: 9,0
  • d1 [mm]: 8,0
  • H [mm]: 28
  • L [mm]: 144
  • L1 [mm]: 36
  • T [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 155

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb