• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pfeifenkopfschluessel 6x6-Kant 1/2

Artikel-Nr.: 75.1/2
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 75.1/2
    EAN / GTIN 3148511202807
    Herstellernummer 75.1/2
    L-Nummer L60130 3502

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
    • Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant
    • Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [″]: 1/2
    • B [mm]: 19,5
    • d [mm]: 9,0
    • d1 [mm]: 8,0
    • H [mm]: 30
    • L [mm]: 152
    • L1 [mm]: 38
    • T [mm]: 13
    • Gewicht in Gramm: 175

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb