• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider mit Kunststoffhüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 75 22 125
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 75 22 125
EAN / GTIN 4003773040538
Herstellernummer 75 22 125
L-Nummer L70010 551

Beschreibung

Beschreibung:

  • geschraubtes Gelenk für hohe Präzision und Belastbarkeit
  • für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,9mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,4mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,3mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,3mm
  • Backenlänge (B): 14mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 10,5mm
  • brüniert
  • mit Kunststoffhüllen
  • Schneide mit kleiner Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb