• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel PROTWIST-Griff 8 mm

Artikel-Nr.: 74AT.8
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74AT.8
EAN / GTIN 3662424094460
Herstellernummer 74AT.8
L-Nummer L60130 9454

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüssel mit Schraubendreherheft: ideal für Schrauben mit begrenztem Zugang in der Höhe oder für Feinmechanik
  • Protwist Schraubendreherheft für optimalen Komfort selbst bei kraftvollem Lösen
  • 6-Kant-Steckschlüssel mit tiefer Bohrung für lange Gewinde
  • Schmiedeteil für maximale Beständigkeit
  • Metrische Größen: 3,2 bis 14 mm
  • Ausführung: seidenmattverchromt
  • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

Merkmal:

  • A [mm]: 8,0
  • D [mm]: 12
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 50
  • Gewicht in Kilogramm: 0,155

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb