Körnerstift 11-16

Artikel-Nr.: 749820 11-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

3 mm
Länge 115 mm
Produktart Stift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749820 11-16
EAN / GTIN 4049002029080
Herstellernummer R430 142 00

Beschreibung

Passend für:

Zentrierkörner Nr. 749800.

Passend für:

Zentrierkörner Nr. 749800: Gr. 11 − 16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb