Zentrierkörner 11-16 mm

Artikel-Nr.: 749800 11-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 11 mm - 16 mm
ganze Länge 115 mm
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749800 11-16
EAN / GTIN 4049002023873
Herstellernummer R430 142

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Körnerstift, Führungsbuchse und geschlitzter Zentrierhülse. Körnerstift nachschleifbar.

Verwendung:

Körnung nach Musterwerkstück oder Schablone.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb