Federn-Satz 2 Stück 125

Artikel-Nr.: 749610 125
Setpreis 2 Stück (0,87 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feder Nr. 1 = ⌀ 7 mm
Feder Nr. 1 = Länge 37 mm
Feder Nr. 2 = ⌀ 6 mm
Feder Nr. 2 = Länge 21 mm
Anzahl Federn 2
Produktart Feder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749610 125
EAN / GTIN 4049002009136
Herstellernummer R439 130-3

Beschreibung

Passend für:

Selbstschlagende Körner Nr. 749500 (bis Katalog 40) und 749350.

Passend für:

Körner: Gr. 125

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb