Ersatz-Körnerspitze 6X50 mm

Artikel-Nr.: 749410 6X50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6 mm
Länge 50 mm
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749410 6X50
EAN / GTIN 4045197482235
Herstellernummer 749410 6X50

Beschreibung

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Passend für:

Selbstschlagende Körner Nr. 749400: Gr. 160

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb