• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 180x16x32 mm Form 1 92A602H23V237W4/32

Artikel-Nr.: 749042
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749042
EAN / GTIN 9003177490422
Herstellernummer 749042
L-Nummer L50140 441

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS. Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt. Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden. Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 32 m/s
  • Spezifikation : 92A 602 H23 V237 W4 /32
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 16 x 32 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 16 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb