Körner, Normalqualität DIN 7250, ganze Länge: 120/10mm

Artikel-Nr.: 749000 120/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 346 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Schaft-⌀ 10 mm
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche lackiert
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Herstellernummer R431 120 0

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Achtkant-Schaft, Spitze blank. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Körnerkopf.

Norm:

DIN 7250
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert. Schlagkopf vergütet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb