• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber ∙ 4 mm

Artikel-Nr.: 748LGB-4
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748LGB-4
EAN / GTIN 4000896029990
Herstellernummer 748LGB-4
L-Nummer L60140 2248

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicherungsstifte (⌀ 4 mm) an Scheibenbremsen (hinten)
  • Lange Ausführung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb