• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber ∙ 3 mm

Artikel-Nr.: 748LGB-3
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748LGB-3
EAN / GTIN 4000896100040
Herstellernummer 748LGB-3
L-Nummer L60140 807

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicherungsstifte (⌀ 3 mm) der Scheibenbremsen hinten MERCEDES-BENZ E-Klasse 211
  • Lange Ausführung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb