• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 2 mm

Artikel-Nr.: 748A-2
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 748A-2
    EAN / GTIN 4000896029884
    Herstellernummer 748A-2
    L-Nummer L60140 268

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Achtkantiger Schaft
    • DIN 6450 Form C
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 115 mm
    • Durchmesser: 2 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb