Körner, Sonderqualität, verchromt 120/12 mm

Artikel-Nr.: 748900 120/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 120 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Spitzenhärte ca. 59 HRC
Ausführung Schlagkopf vergütet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 748900 120/12
EAN / GTIN 7610733200443
Herstellernummer 710.3

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Achtkant-Schaft, Spitze blank. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Durch speziell vergüteten Schlagkopf kein Absplittern am Körnerkopf.
Sonderqualität, d. h. höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb