• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenrundschleifen Keramisch konventionell 25 x 25 x 10 mm 16 X 10

Artikel-Nr.: 747516
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 747516
EAN / GTIN 9003177475160
Herstellernummer 747516
L-Nummer L50140 2999

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Merkmal:

  • Form: einseitig ausgespart
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Spezifikation : 16 X 10
  • Abmessung (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb