• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitsschnürstiefel MAJA GTX Mid ESD S3, Größe 39

Artikel-Nr.: 74741-39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MAJA
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74741-39
    EAN / GTIN 4030839348062
    Herstellernummer 74741-39

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
    • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • PU/PU Sohle NOVA
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
    • Lederfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "MAJA" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb