Splintentreiber, Normalqualität, lackiert 10 mm

Artikel-Nr.: 747000 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spitzen-⌀ D 10 mm
    Norm DIN 6450 C
    ganze Länge L1 150 mm
    Dornlänge L2 50 mm
    Schaft-⌀ S 12 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
    Oberfläche lackiert
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 747000 10
    EAN / GTIN 4049002002885
    Herstellernummer R450 010 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

    Norm:

    DIN 6450.
    Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

    Werkstoff:

    Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb