• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner ∙ selbstschlagend ∙ Länge: 135 mm

Artikel-Nr.: 747-1
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
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 747-1
EAN / GTIN 4000896051434
Herstellernummer 747-1
L-Nummer L60140 3682

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelles, bequemes Ankörnen zur Vorbereitung einer Bohrung auf Stahl, Holz oder Kunststoff
  • Stufenlos einstellbare Schlagkraft von 3 bis 30 kg
  • Zähharte Körnerspitze (austauschbar)
  • Lange Lebensdauer
  • Schlagkraft wird durch einfaches Niederdrücken des Oberteils freigesetzt
  • Gerändelter Griff
  • Abmessungen / Länge: 135 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb