• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitsstiefel HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3, Größe 36

Artikel-Nr.: 746561-36
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 36
    Farbe schwarz / rot
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 746561-36
    EAN / GTIN 4030839281291
    Herstellernummer 746561-36

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
    • Lederfreie Ausstattung
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • BOA® Fit System

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb