{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LILLY | |
Geschlecht | Damen | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 35 | |
Farbe | schwarz | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 746161-35 | |
EAN / GTIN | 4030839278222 | |
Herstellernummer | 746161-35 | |
L-Nummer | L00790 4749 |