• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitsschnürstiefel LOTTE aqua Mid ESD S2, Größe 37

Artikel-Nr.: 746102-37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOTTE
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Farbe türkis
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 746102-37
    EAN / GTIN 4030839277386
    Herstellernummer 746102-37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • PU/PU Sohle TREKKING LADY
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "LOTTE" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb