• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber ∙ 3 mm

Artikel-Nr.: 745A-3
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
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745A-3
EAN / GTIN 4000896029785
Herstellernummer 745A-3
L-Nummer L60140 4851

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung (D)
  • Achtkantiger Schaft
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb