• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreiber 2 mm

Artikel-Nr.: 745A-2
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
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 745A-2
    EAN / GTIN 4000896029778
    Herstellernummer 745A-2
    L-Nummer L60140 2870

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schwere Ausführung (D)
    • Achtkantiger Schaft
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 120 mm
    • Durchmesser: 2 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb