Meißel- und Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter Sonderqualität 11

Artikel-Nr.: 745100 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 11
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 745100 11
EAN / GTIN 7610733086870
Herstellernummer 860.H

Beschreibung

Ausführung:

Flach- und Kreuzmeißel für Metall, sowie Durchschläger und Körner mit Achtkant-Schaft, gleichmäßig durchgehärtet; Meißel mehrmals nachschleifbar. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf.
Sonderqualität = höchstmögliche Schneidenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Inhalt:

Körner: je 1 St. 100×8; 120×10 mm
Durchschläger: je 1 St. ⌀ 2; 4; 5 mm
Flachmeißel: je 1 St. 130; 165; 180 mm
Kreuzmeißel: je 1 St. 130; 165 mm
Reißnadel, doppelseitig: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb