• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramische Stifte Set PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 74499
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74499
EAN / GTIN 9003170744997
Herstellernummer 74499
L-Nummer L50140 2053

Beschreibung

Beschreibung:

Das PREMIUM Keramische Stifte Set für den Geradschleifer beinhaltet alle für die Stahlbearbeitung gängigen Schleifstifte inklusive eines Aufrauhsteins. Die Stifte bieten höchstmögliche Standzeit bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis führt zu besten Resultaten auf verschiedensten Stahlqualitäten.

Merkmal:

  • Form: SETK 52SORT / 14-6
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 X 32 X 6
  • Abmessung (D x T x H): 40 x 32 x 6 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Set beinhaltet alle für die Stahlbearbeitung gängigen Schleifstifte inklusive eines Aufrauhsteines
  • Höchstmögliche Standzeit bei Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
  • Stifte bieten optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb