• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzrolle zu Abrichtwerkzeug 74497 55x39x12 mm

Artikel-Nr.: 74493
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schärfwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74493
EAN / GTIN 9003170744935
Herstellernummer 74493
L-Nummer L50140 1590

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Abrichterset wird vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt. Durch rotierende Stahlrollen erzielen Sie ein effizientes Abrichten und Schärfen der Scheibe. Der große Vorteil an diesem Abrichtwerkzeug ist, dass es durch Ersatzrollen schnell und einfach wiederbestückbar ist.

Merkmal:

  • Form: 100 ARO S3611 ERSATZROLLEN
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H): 55 x 39 x 12 mm
  • Durchmesser: 55 mm
  • Stärke: 39 mm
  • Bohrung: 12 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig

Vorteil:

  • Kurze Abrichtzeiten
  • Wiederbestückbar

Verwendung:

  • Vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb