Nietenzieher 6 mm

Artikel-Nr.: 744600 6
Rabatt
4,69 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Nietschaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Nietschaft-⌀ 6 mm
Schaftstärke (maximal) 16 mm
ganze Länge 110 mm
Lochweite 7 mm
Produktart Nietenzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 744600 6
EAN / GTIN 4024089057843
Herstellernummer R445 006 0

Beschreibung

Ausführung:

Achtkant-Schaft, Kopf blank. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf.

Norm:

DIN 6434.
Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb