• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe CUT AND GRIND 150x3x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 743946
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 743946
EAN / GTIN 9003177439469
Herstellernummer 743946

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein perfektes Universalwerkzeug zum Trennen und Schleifen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Trennscheibe verfügt über einen speziellen Tiefschnittschutz (Deep Cut Protection) und sorgt damit für eine Höchstmaß an Sicherheit beim Trennen. Mit der CUT AND GRIND können Sie Anwendungen wie Schleifen und Entgraten sowie Trennen und Einstechen in nur einem Arbeitsschritt zu erledigen.

Merkmal:

  • Form: 27 CUT AND GRIND
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 Q- BFX A
  • Abmessung (D x U x H): 150 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Dank CUT AND GRIND sind Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug möglich
  • Dünnere Breite von 2.0 mm mit DEEP CUT PROTECTION bietet zusätzliche Sicherheit für den Anwender und verhindert das Ausbrechen der Bohrung bei Kontakt mit scharfkantigen Werkstücken

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb