• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe CUT AND GRIND 178x3,5x22,23 mm A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 743944
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 743944
EAN / GTIN 9003177439445
Herstellernummer 743944

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein universelles Werkzeug für alle Trenn- und Schleifanforderungen. Diese Trennscheibe wurde entwickelt, um schnell und effizient mit dem Winkelschleifer zu trennen und zu schleifen. Mit der CUT AND GRIND Trennscheibe ist es möglich, Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug und in einem Arbeitsschritt zu erledigen.

Merkmal:

  • Form: 27 CUT AND GRIND
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 30 Q- BF
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Dank CUT AND GRIND sind Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug möglich
  • Das Produkt bietet gute Leistungen bei höchsten Sicherheitsstandards

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb