• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz SW 74mm

Artikel-Nr.: 74370001
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74370001
EAN / GTIN 4018754045853
Herstellernummer 74370001
L-Nummer L60010 534

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Ölfilter
  • 74 mm
  • 14-kant
  • mit Außensechskant 22 mm und Bohrung 10 mm D.

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 52 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Vierzehnkant
  • Gewicht: 131 g
  • Schlüsselweite [mm]: 74 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb