Fliesenmeißel spitz 100 mm

Artikel-Nr.: 743110 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Gewicht 55 g
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 743110 100
EAN / GTIN 4049002001796
Herstellernummer R371 100 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl (schlanke Form), gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.