Fliesenmeißel flach 100 mm

Artikel-Nr.: 743100 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 100 mm
    Schneidenbreite 10 mm
    Schaft-⌀ 8 mm
    Gewicht 55 g
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 743100 100
    EAN / GTIN 4049002001758
    Herstellernummer R370 100 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Achtkantstahl (schlanke Form), gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich.

    Norm:

    Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb