• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen-Sicherheitsschnürstiefel NIKOLA black Mid ESD S2, Größe 38

Artikel-Nr.: 74310-38
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie NIKOLA
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 38
    Farbe schwarz
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 74310-38
    EAN / GTIN 4030839376041
    Herstellernummer 74310-38
    L-Nummer L00790 1559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Lederfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • MONO-PU Sohle
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S2 SRA, Form B
    • Kombination: Schnürung und Reißverschluss

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb