Elektrikermeißel 250/8 mm

Artikel-Nr.: 743010 250/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Schneidenbreite 10 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium Speziallegierung
Oberfläche verchromt
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 743010 250/8
EAN / GTIN 7610733284023
Herstellernummer 820.HG 3

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl mit Handschutz. Ganz gehärtet und angelassen. Mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.