Elektrikermeißel, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 743000 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Schneidenbreite 14 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium Lufthärtestahl
Oberfläche lackiert
Gewicht 330 g
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 743000 300
EAN / GTIN 4049002001697
Herstellernummer R362 302 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Achtkantstahl (schlanke Form), gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet, dadurch mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Oberfläche lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb