• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsaugheber

Artikel-Nr.: 74280005
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
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74280005
EAN / GTIN 4018754090822
Herstellernummer 74280005
L-Nummer L60010 51

Beschreibung

Beschreibung:

  • Saugflächen D. 120 mm, mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung
  • hochvergüteter Kunststoff
  • säure- und ölunempfindlich
  • mit Gurtschlitzen im Handgriff
  • Tragkraft 30 kg

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 120 mm
  • Länge mm (L): 415 mm
  • Gewicht: 670 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb